Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 7 AH pour alarme - 386003

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 7 AH pour alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 7000 mAh

  • désignation IEC - HR20

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - mono

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400158379

Réf. Sonepar

00030386003

Réf. Fournisseur

386003

Marque

Ura

tension nominale:

12 V

capacité:

7000 mAh

désignation IEC:

HR20

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

1

modèle:

plomb

longueur:

151 mm

hauteur, borne comprise:

97.5 mm

largeur:

65 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-15...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

2200 g

Accessoire de remplacement - Batterie Plomb Pb - 12V - 7Ah pour maintenance d'une alarme incendie