Ura - Batterie Plomb - 12 Volts - capacité 7Ah - UR957824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 7000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400152018
Réf. Sonepar
00030015201
Réf. Fournisseur
UR957824
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale:
12 V
capacité:
7000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
6
modèle:
plomb
longueur:
151 mm
hauteur, borne comprise:
94 mm
largeur:
65 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
2300 g