Ura - Batterie pour BAES Évacuation/BAES+BAEH/BAEH/DBR Uralife V - LiFePO4 3,2V 600mAh - 111920

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie pour BAES Évacuation/BAES+BAEH/BAEH/DBR Uralife V - LiFePO4 3,2V 600mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.2 V

  • capacité - 600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400169498

Réf. Sonepar

00030016949

Réf. Fournisseur

111920

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

3.2 V

capacité:

600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium-ion

longueur:

55 mm

hauteur, borne comprise:

105 mm

largeur:

17 mm

diamètre:

17 mm

bloc d'accus:

Oui

température ambiante:

0...35 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

20 g

Batterie de remplacement technologie LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) 3,2V - 600mAh pour BAES évacuation, BAES+BAEH, BAEH et BAES+DBR UralifeE V

Les Atouts de l'article:

Batterie de remplacement technologie LiFePO4 (lithium-fer-phosphate) 3,2V - 600mAh pour BAES évacuation, BAES+BAEH, BAEH et BAES+DBR Uralife V