Ura - Batterie pour maintenance source centrale URA réf.210209 (48VDC 170W) - 111960


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 7000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Source centrale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3613400171170
Réf. Sonepar
00030017117
Réf. Fournisseur
111960
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale:
12 V
capacité:
7000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
5
modèle:
plomb
longueur:
151 mm
hauteur, borne comprise:
65 mm
largeur:
95 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
16590 g
Les Atouts de l'article:
Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécurité Tension 4x12V Capacité 7,5AH