Ura - Batterie pour maintenance source centrale URA réf.210510 (230VAC 500VA) - 111966

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 7000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400171231

Réf. Sonepar

00030017123

Réf. Fournisseur

111966

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

12 V

capacité:

7000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

5

modèle:

plomb

longueur:

151 mm

hauteur, borne comprise:

65 mm

largeur:

95 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

23700 g

Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 500VA - réf.210510 - l'autonomie de la source est à contrôler tous les 2 ans et à remplacer tous les 5 ans avec la réf. 111966

Les Atouts de l'article:

Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécurité Tension 10x12V Capacité 7,5AH