Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS Pr - 8 boucles - UR337732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation de secours intégrée - Oui
adressable - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
convient pour un usage domotique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400162857
Réf. Sonepar
00030000024
Réf. Fournisseur
UR337732
Marque
Ura
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
230 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
85 mm
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
0.06 mA
autonomie:
12 h
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 61-936 - Certifié NF AEAS Peut gérer 8 lignes de 32 déclencheurs manuels et une zone d'alarme Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V - 1,2Ah non livrée) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme Equipé de 4 relais RCT, de pouvoir de coupure 2A/24Vcc, 1A/48Vcc, avec mode de fonctionnement paramétrable Nombre maxi de BAAS de type Sa / Sa Me raccordables : 64 par relais configuré en mode « BAAS »


