Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS satellite + DL Classe B - 343105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400165414
Réf. Sonepar
00030016541
Réf. Fournisseur
343105
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale (Un):
230...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.005 A
puissance:
0.5 W
source lumineuse:
LED
volume:
90 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP21
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Oui
fréquence du signal sonore:
440...554 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
volume de couverture:
86.4 m³
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie en veille:
0.5 W
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 32-001 - Certifié NF AEAS Niveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001 Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh