Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS PR - 2 boucles - UR337730

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS PR - 2 boucles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 2

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400163045

Réf. Sonepar

00030000022

Réf. Fournisseur

UR337730

Réf. Commerciale

Ura

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

nombre de groupes de signalisation:

2

alimentation de secours intégrée:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

230 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

85 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

1

avec alimentation électrique:

Oui

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

0.06 mA

adressable:

Non

autonomie:

12 h

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type Pr BAAS Pr avec relais paramétrable - 2 boucles - IP31 IK07 - Classe II - alimentation 230V - 50Hz à 60Hz

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 61-936 - Certifié NF AEAS Peut gérer 2 lignes de 32 déclencheurs manuels et une zone d'alarme Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V - 1,2Ah non livrée) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme Equipé de 4 relais RCT, de pouvoir de coupure 2A/24Vcc, 1A/48Vcc, avec mode de fonctionnement paramétrable Nombre maxi de BAAS de type Sa / Sa Me raccordables : 64 par relais configuré en mode « BAAS »