Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS Pr - 4 boucles - UR337731


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- alimentation de secours intégrée - Oui 
- adressable - Non 
- mode de pose - montage en saillie 
- liaison radio - Non 
- convient pour un usage domotique - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3613400162840
Réf. Sonepar
00030000023
Réf. Fournisseur
UR337731
Marque
Ura
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
230 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
85 mm
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
0.06 mA
autonomie:
12 h
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 61-936 - Certifié NF AEAS Peut gérer 4 lignes de 32 déclencheurs manuels et une zone d'alarme Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V - 1,2Ah non livrée) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme Equipé de 4 relais RCT, de pouvoir de coupure 2A/24Vcc, 1A/48Vcc, avec mode de fonctionnement paramétrable Nombre maxi de BAAS de type Sa / Sa Me raccordables : 64 par relais configuré en mode « BAAS »


