Ura - Bloc Autonome d'AlarmeBAAS SA+DL Classe C - 343102

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Bloc Autonome d'AlarmeBAAS SA+DL Classe C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 111 dB

  • fréquence du signal sonore - 440...554 Hz

  • tension nominale (Un) - 195...253 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP31

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400158300

Réf. Sonepar

00030015830

Réf. Fournisseur

343102

Réf. Commerciale

Ura

volume:

111 dB

fréquence du signal sonore:

440...554 Hz

tension nominale (Un):

195...253 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP31

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.0049 A

radioguidé:

Non

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS Sa Classe C avec flash rouge - puissance sonore réglable de 85dB à 105dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 32-001 - Certifié NF AEAS Niveau sonore réglable de Classe C (minimum 105dBA à 2m) ou Classe A (85dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001 Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale