Ura - Bloc BAEH Uraproof V SATI 8lm/5h IP66 IK10 - 117537V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 8 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Uraproof V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3613400170364
Réf. Sonepar
00030017036
Réf. Fournisseur
117537V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
8 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
temps d'opération nominal:
1...5 h
puissance du système:
0.5 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5600...5700 K
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
62 mm
longueur:
225 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour une utilisation en continue:
Oui
numéro RAL du boîtier:
7035
courant nominal:
10...66 mA
Les Atouts de l'article:
BAEH étanche pouvant être équipé du pictogramme de signalisation repositionnable réf.125038 Éclairage par la tranche réf.168115V - permettant de maintenir l'IP et l'IK du produit BAEH pour bâtiment d'Habitation à très faible consommation (0,5W) Bornier automatique permettant le repiquage
Les Atouts de la gamme:
La gamme Uraproof V permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.