Ura - Bloc BAES Practice Évacuation - Adressable- IP40 - 119119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3613400155927
Réf. Sonepar
00030119119
Réf. Fournisseur
119119
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.5 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
123000 h
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5300...5300 K
facteur de puissance (cos phi):
0.62
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
187 mm
hauteur/profondeur:
202 mm
longueur:
240 mm
diamètre externe:
187 mm
largeur d'encastrement:
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
61.5 mm
longueur d’encastrement:
152 mm
diamètre d'encastrement:
152 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
courant nominal:
2...2.4 mA
Les Atouts de l'article:
BAES supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement BAES d'évacuation à faible consommation 0,5 W BAES directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de ø152mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.


