Ura - Bloc BAES Practice Evolution Évacuation Adressable - 119819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Practice Evolution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3613400156726
Réf. Sonepar
00030119819
Réf. Fournisseur
119819
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.5 W
type de pictogramme:
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
123000 h
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5300...5300 K
facteur de puissance (cos phi):
0.64
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
187 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
longueur:
187 mm
diamètre externe:
187 mm
largeur d'encastrement:
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
61.5 mm
longueur d’encastrement:
152 mm
diamètre d'encastrement:
152 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
courant nominal:
2...2.4 mA
Les Atouts de l'article:
BAES supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110 BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W) Pour un design innovant ce BAES est à composer avec un enjoliveur de couleur peint et d'une plaque sérigraphiée BAES directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.


