Ura - Bloc BAES Urajet Ambiance Adressable - 400lm / 0,8W - 112329V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 400 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3613400167159
Réf. Sonepar
00030016715
Réf. Fournisseur
112329V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
400 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance du système:
0.8 W
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
250000 h
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5200...6200 K
facteur de puissance (cos phi):
0.76
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
59 mm
longueur:
280 mm
largeur d'encastrement:
225 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
7035
courant nominal:
235...245 mA
Les Atouts de l'article:
BAES supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement BAES d'ambiance à faible consommation 0,8W Paramétrage de l'adresse avec l'outil de configuration référence 140132 et l'application Close Up
Les Atouts de la gamme:
Les BAES et LSC Urajet disposent d'indices de protection élevés (IP 55 / IK 08) pour une utilisation dans les environnements exigeants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur. La visibilité pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.


