Ura - Boîtier de Commande Manuelle pour TDH IP30 - 340112

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Boîtier de Commande Manuelle pour TDH IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400158003

Réf. Sonepar

00030340112

Réf. Fournisseur

340112

Réf. Commerciale

Ura

type de message:

alarme incendie (rouge)

système radio:

Non

avec disque en verre:

Non

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP30

matériau:

plastique

hauteur:

90 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

57 mm

avec couvercle en papier:

Non

Boîtier de commande manuel pour désenfumage pour TDH avec clé de réarmement - IP30 IK07 - contact NO ou NF 5A/24Vcc

Les Atouts de l'article:

Equipé d'un contact de pouvoir de coupure 30Vc - 5A