Ura - Cadre d?encastrement - pour salle blanche - 400052

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Cadre d?encastrement - pour salle blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 165 mm

  • longueur - 342 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153374

Réf. Sonepar

00030400052

Réf. Fournisseur

400052

Réf. Commerciale

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

165 mm

longueur:

342 mm

Cadre d'encastrement sans porte-pictogramme sur la tranche pour salle blanche pour BAES et LSC Uralife et Uraone - livré sans pictogramme

Les Atouts de l'article:

Côtes d'encombrement (mm) L x l x H : 342 x 165 x 90 Côtes de découpe du plafond (mm) L x l : 310 x 131

Les Atouts de la gamme:

Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.