Ura - Cadre d?encastrement salle blanche Uralight - UR400053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 197 mm
longueur - 396 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400155828
Réf. Sonepar
00030015582
Réf. Fournisseur
UR400053
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
197 mm
longueur:
396 mm
Les Atouts de l'article:
Côtes d'encombrement (mm) L x l x H : 396 x 197 x 100 Côtes de découpe du plafond (mm) L x l : 364 x 163