Ura - Centrale type 1 ECS CMSI Adressable XL3 750 - 315015

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Centrale type 1 ECS CMSI Adressable XL3 750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 99

  • convient pour un usage domotique - Oui

  • interface externe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400157044

Réf. Sonepar

00030315015

Réf. Fournisseur

315015

Marque

Ura

alimentation de secours intégrée:

Non

liaison radio:

Non

nombre de groupes de signalisation:

99

convient pour un usage domotique:

Oui

interface externe:

Oui

hauteur:

750 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

178 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

4

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

4

avec alimentation électrique:

Oui

appeleur automatique intégré:

Oui

tension de fonctionnement:

230 V

Équipement de Contrôle et de Signalisation avec Centralisateur de Mise en Sécurité ECS CMSI Type 1 Adressable XL3 avec ECS référence 310005 et CMSI référence 321010 - dimensions 750x575x175mm et poids 27kg