Ura - Centrale UGA 2 - 8 boucles- IP30 IK07 - Classe II - UR337742


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- alimentation de secours intégrée - Oui 
- adressable - Non 
- mode de pose - montage en saillie 
- liaison radio - Non 
- nombre de groupes de signalisation - 8 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3613400163052
Réf. Sonepar
00030000025
Réf. Fournisseur
UR337742
Marque
Ura
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
8
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
230 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
85 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
3
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
3
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF S 61-936 et NF EN 12101-10 Capacité de 8 lignes de détection conventionnelles avec au maximum 32 déclencheurs manuels par ligne Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille (72 heures sans tableau de report) + 1heure de mise en sécurité et 5 minutes en alarme générale UGA gérant une zone d'alarme avec 3 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et jusqu'à 4 lignes de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) par paramétrage de contacts Jusqu'à 15 tableaux de report sont raccordables avec une alimentation externe 24Vcc (5 à l'aide de l'alimentation du CMSI)


