Ura - Centralisateur CMSI Adressable XL3 avec afficheur - UR321010

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Centralisateur CMSI Adressable XL3 avec afficheur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 64

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • avec alimentation électrique - Oui

  • homologation selon - autre

  • convient pour un usage domotique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400157051

Réf. Sonepar

00030015705

Réf. Fournisseur

UR321010

Marque

Ura

nombre de groupes de signalisation:

64

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec alimentation électrique:

Oui

homologation selon:

autre

convient pour un usage domotique:

Oui

liaison radio:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

600 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

178 mm

tension de fonctionnement:

230 V

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI Adressable XL³ - SSI de catégorie A ou B - jusqu'à 80 fonctions et 1024 DAS avec câblage en local - IP30 IK07 - dimensions 600x575x175mm et poids 24kg

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 54-4, NF EN 12101-10 - Certifié NF SSI Capacité jusqu'à 80 zones de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage) par l'intermédiaire de 80 boîtiers de zone, et 1024 DAS à rupture ou à émission de tension 24V ou 48V, avec ou sans contrôle de position, répartis sur 4 bus Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 1heure de mise en sécurité et 5 minutes en alarme générale Capacité jusqu'à 40 UGA1 ou 80 UGA IGH, 2038 dispositifs commandés terminaux (DCT) Peut être configuré en CMSI de type B Adressable, pouvant gérer jusqu'à 40 UGA2 et 504 déclencheurs manuels Adressables