Ura - Centralisateur CMSI B - 8 boucles - 1 LIGNE MES - 322010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation de secours intégrée - Oui
adressable - Non
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400163038
Réf. Sonepar
00030016303
Réf. Fournisseur
322010
Marque
Ura
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Non
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
8
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
230 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
85 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
3
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
3
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF S 61-934/935/936 , NF EN 12101-10 et certifié NF SSI Capacité de 8 lignes de détection conventionnelles avec au maximum 32 déclencheurs manuels par ligne, et 1 ligne de mise en sécurité à rupture de tension sans contrôle de position 24V ou 48V (48 W maximum) Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12h en veille (72h sans tableau de report)+ 1h de mise en sécurité et 5mn en alarme générale UGA gérant une zone d'alarme avec 3 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et jusqu'à 4 lignes de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) par paramétrage de contacts Jusqu'à 15 tableaux de report sont raccordables avec une alimentation externe 24Vcc (5 à l'aide de l'alimentation du CMSI)


