Ura - Centralisateur CMSI conventionnel 8 lignes - 320100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 8
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique - 1
alimentation de secours intégrée - Oui
avec alimentation électrique - Oui
homologation selon - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400152292
Réf. Sonepar
00030320100
Réf. Fournisseur
320100
Réf. Commerciale
Ura
nombre de groupes de signalisation:
8
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec alimentation électrique:
Oui
homologation selon:
autre
convient pour un usage domotique:
Non
liaison radio:
Non
interface externe:
Oui
nombre de détecteurs automatiques:
8
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
1
hauteur:
248.3 mm
largeur:
452 mm
profondeur:
129.3 mm
tension de fonctionnement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 54-4 - Certifié NF SSI 8 lignes de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage) équipées de DAS à rupture ou à émission de tension 24V ou 48V, avec ou sans contrôle de position Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 1heure de mise en sécurité et 5 minutes en alarme générale UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) Possibilité de raccorder 2 CMSI 8 à un ECS / ECS ADR pour augmenter le nombre de fonctions et disposer de 2 UGA indépendantes