Ura - Déclencheur manuel radio pour alarme T4 radio - 346111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - alarme incendie (rouge)
système radio - Oui
avec disque en verre - Non
couleur - rouge
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400170159
Réf. Sonepar
00030017015
Réf. Fournisseur
346111
Réf. Commerciale
Ura
type de message:
alarme incendie (rouge)
système radio:
Oui
avec disque en verre:
Non
couleur:
rouge
matériau:
plastique
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
34 mm
avec couvercle en papier:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Déclencheur à membrane réarmable Alimentation par une pile Li 3V 1500mAh CR123 fournie Possibilité d’ajouter un volet transparent réf. 957 298(plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentelles Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur