Ura - Détecteur automatique optique de flamme conventionnel - 330106


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154418
Réf. Sonepar
00030330106
Réf. Fournisseur
330106
Réf. Commerciale
Ura
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Non
socle séparé nécessaire:
Oui
interconnectable par radio (en option):
Non
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Oui
avec batterie de secours:
Non
diamètre:
104 mm
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
détecteur de fumée:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
entrée de câble:
inférieur et latéral
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur/profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-10 et certifié CE CPR, NF SSI Valeur typique de réponse : 17m (classe 2) Tension d'alimentation : 9Vccà 28Vcc 6 détecteurs de flamme peuvent au maximum être raccordés par ligne de détection conventionnelle ou 3 par organe intermédiaire pour les bus de détection adressables Température de fonctionnement : -10°C à +55°C