Ura - Détecteur de fumée par aspiration, 2 canaux, IP65 - 330110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
socle séparé nécessaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400168408
Réf. Sonepar
00030016840
Réf. Fournisseur
330110
Réf. Commerciale
Ura
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
socle séparé nécessaire:
Non
autonome:
Non
interconnectable par radio (en option):
Non
nombre max. interconnectable:
0
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Non
avec batterie de secours:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
356 mm
largeur:
135 mm
couleur:
noir
détecteur de fumée:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
type de bouton de test/pause:
touche de contrôle
entrée de câble:
côté
indice de protection (IP):
IP65
version anti-déflagration:
Non
avec label Q:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur/profondeur:
403 mm
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-20 et certifié CE RPC et NF SSI Informations des commandes disponibles en face avant :- Alarme et pré-alarme- Défaut- Niveau des particules (1 à 5)- Niveau du débit d'air- Boutons de test, réarmement et hors service Comprend :- une détection de fumée par LEDs infrarouge à haute sensibilité- descapteurs de débit d'air à ultrasons- équipé de relais d'alarme, de pré-alarme et de défaut Equipé de relais d'alarme, de pré-alarme et de défaut de pouvoir de coupure 2A/30Vcc