Ura - Détecteur optique de fumée Adressable ATEX - 330103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
couleur du boîtier/corps - autre
pour Ex-Zone gaz - sans
pour poussière Ex-Zone - sans
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156313
Réf. Sonepar
00030330103
Réf. Fournisseur
330103
Réf. Commerciale
Ura
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
indice de protection (IP):
IP53
module de résistance:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-5 et certifié CE-CPR Utilisable uniquement dans les établissements soumis au code du Travail Surface de détection couverte moyenne : 30m² Tension d'alimentation : 14Vcc à 22VccTempérature de fonctionnement : -20°C à +40°C (T5) -20°C à +60°C (T4) Classification : Ex ia IIC T4 GA (60°C) / Ex ia IIC T5 GA (45°C)