Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ura - Diffuseur lumineux radio pour alarme T4 radio - 346113

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Diffuseur lumineux radio pour alarme T4 radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 6...6 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP42

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400170173

Réf. Sonepar

00030017017

Réf. Fournisseur

346113

Marque

Ura

tension nominale (Un):

6...6 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP42

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

montage en saillie

Degré de protection (NEMA):

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec contact:

Non

source lumineuse:

LED

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible selon EN 54-23:

Non

Diffuseur lumineux radio pour diffusion de l'alarme visuelle d'évacuation pour locaux bruyants où pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP42 IK08

Les Atouts de l'article:

Diffuseur lumineux de couleur rouge d'intensité lumineuse 10 Cd Alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur Spécialement adapté pour les locaux bruyants où pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive