Ura - Diffuseur sonore Classe B (90 dB) étanche IP 65 + flash rouge - 367220

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Diffuseur sonore Classe B (90 dB) étanche IP 65 + flash rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 10...58 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400154678

Réf. Sonepar

00030367220

Réf. Fournisseur

367220

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale (Un):

10...58 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.023 A

source lumineuse:

LED

volume:

90 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Non

fréquence du signal sonore:

440...554 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie en veille:

0 W

Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m avec avertisseur lumineux rouge - Classe B - IP65 IK07 - pose saillie

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - Certifié CE CPR, NF SSI Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m), et peut également diffuser un son continu Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc Consommation : 23mA (12Vcc), 22mA (24Vcc), 23mA (48Vcc) Est équipé d'un diffuseur lumineux rouge pour renforcer le signal sonore d'évacuation