Ura - Diffuseur sonore Classe B (90 dB) + flash rouge - UR957240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400153404
Réf. Sonepar
00030015340
Réf. Fournisseur
UR957240
Marque
Ura
tension nominale (Un):
10...58 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.023 A
source lumineuse:
LED
volume:
90 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP42
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Non
fréquence du signal sonore:
440...554 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie en veille:
0 W
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - Certifié CE CPR, NF SSI Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m), et peut également diffuser un son continu Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc Consommation : 23mA (12Vcc), 22mA (24Vcc), 23mA (48Vcc) Est équipé d'un diffuseur lumineux rouge pour renforcer le signal sonore d'évacuation


