Ura - Diffuseur sonore radio pour alarme T4 radio - 346112

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Diffuseur sonore radio pour alarme T4 radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 6...6 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - blanc

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400170197

Réf. Sonepar

00030017019

Réf. Fournisseur

346112

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale (Un):

6...6 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

blanc

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.022 A

volume:

90 dB

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP42

Degré de protection (NEMA):

2

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Non

fréquence du signal sonore:

440...554 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Diffuseur sonore radio pour diffusion de l'alarme sonore d'évacuation - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP30 IK07

Les Atouts de l'article:

Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m) Alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur