Ura - Dispositif de commande avec signalisation - 337005

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Dispositif de commande avec signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 4

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • avec alimentation électrique - Oui

  • homologation selon - autre

  • convient pour un usage domotique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400168798

Réf. Sonepar

00030016879

Réf. Fournisseur

337005

Marque

Ura

nombre de groupes de signalisation:

4

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec alimentation électrique:

Oui

homologation selon:

autre

convient pour un usage domotique:

Non

liaison radio:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

420 mm

largeur:

380 mm

profondeur:

160 mm

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

1.4 mA

Dispositif de commande et de signalisation, assure la mise en sécurité pour les fonctions de compartimentage et de désenfumage dans le cadre d'un SSI de catégorie C

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF S 61-938 et ses amendements A1 et A2, certifié NF DAS-DC Permet la commande et la signalisation d'une zone de mise en sécurité pour des DAS alimentés en 24V à émission ou à rupture pour une puissance totale jusqu’à 192W (livré avec fusible 1A sur chaque ligne DAS) Équipé d'origine de 2 lignes DAS. Peut recevoir 2 lignes DAS supplémentaires (réf. 337 006) Alimentation par EAES 24Vcc intégrée, secourue par 2 batteries de réf, 386 003 (non fournies avec le DCS) Autonomie en veille : 48 heures