Ura - Dispositif de commande d'extinction - 1 contact - couleur jaune - 357179


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - extinction (jaune)
système radio - Non
avec disque en verre - Oui
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400160624
Réf. Sonepar
00030357179
Réf. Fournisseur
357179
Réf. Commerciale
Ura
type de message:
extinction (jaune)
système radio:
Non
avec disque en verre:
Oui
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP30
matériau:
plastique
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
57 mm
avec couvercle en papier:
Non
Les Atouts de l'article:
Equipé d'un contact de pouvoir de coupure 5A/24Vcc, 1A/48Vcc