Ura - Dispositif de commande DCMIS vert double contacts - 357178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - ouvre-porte (vert)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
couleur - vert
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400158034
Réf. Sonepar
00030357178
Réf. Fournisseur
357178
Marque
Ura
type de message:
ouvre-porte (vert)
système radio:
Non
avec disque en verre:
Non
couleur:
vert
indice de protection (IP):
IP30
matériau:
plastique
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
57 mm
avec couvercle en papier:
Non
Les Atouts de l'article:
Equipé de 2 contacts de pouvoir de coupure 5A - 24Vcc, 1A - 48Vcc


