Ura - Dispositif Sonore d'Alarme Classe C (105 dB) - UR350020

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Dispositif Sonore d'Alarme Classe C (105 dB)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 105 dB

  • fréquence du signal sonore - 440...554 Hz

  • tension nominale (Un) - 14...60 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400151868

Réf. Sonepar

00030015186

Réf. Fournisseur

UR350020

Réf. Commerciale

Ura

volume:

105 dB

fréquence du signal sonore:

440...554 Hz

tension nominale (Un):

14...60 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

radioguidé:

Non

Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 105dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe C - IP54 IK07 - pose saillie

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - Certifié CE CPR, NF SSI Niveau sonore de Classe C selon la norme NF S 32-001 (minimum 105dBA à 2m) Tension d'alimentation 14Vcc à 60Vcc Consommation : 250mA (14Vcc), 140mA (24Vcc), 75mA (60Vcc)