Ura - Dispositif Sonore d'Alarme Feu encastré dans boîte DSAF IP41 IK04 livré complet - 367213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 70 dB
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP41
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154661
Réf. Sonepar
00030367213
Réf. Fournisseur
367213
Réf. Commerciale
Ura
volume:
70 dB
fréquence du signal sonore:
440...554 Hz
tension nominale (Un):
10...58 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP41
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
radioguidé:
Non
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001Certifié CE CPR, NF SSI Niveau sonore de classe A selon la norme NF S 32-001 (70dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continu Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc Consommation : 5mA (12Vcc), 9mA (24Vcc), 17mA (48Vcc)