Ura - Dispositif sonore et visuel pour alarme feu - 367305

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Dispositif sonore et visuel pour alarme feu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 17...60 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400168705

Réf. Sonepar

00030016870

Réf. Fournisseur

367305

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale (Un):

17...60 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.05 A

puissance:

3 W

source lumineuse:

LED

volume:

96 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP21

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Non

fréquence du signal sonore:

440...554 kHz

compatible selon EN 54-23:

Oui

volume de couverture:

135

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Dispositif permettant la diffusion sonore de l'alarme générale d'évacuation conforme à la norme NF S 32-001, et équipé d'un avertisseur lumineux pour avertir les personnes sourdes ou malentendantes

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001, et NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m) Tension d'alimentation 17Vcc à 60Vcc Consommation maximale : 50mA Est équipé d'un flash lumineux rouge avec fréquences de clignotement 0,5Hz et 1 HzClassification selon la norme EN 54-23 : W 2.4-7,5 (dispositif mural de volume de couverture 2,4x7,5x7,5m3, 2,4 m étant la hauteur d’installation)