Ura - Dispositif visuels d?alarme rouge 10 candélas IP45 - 367303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 9...58 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP45
couleur de calotte - rouge
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400156429
Réf. Sonepar
00030367303
Réf. Fournisseur
367303
Marque
Ura
tension nominale (Un):
9...58 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP45
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.014...0.042 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
2.02 J
source lumineuse:
LED
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc) Dispositif de couleur rouge réglable de 2cd à 10cd par micro-interrupteurs


