Ura - Dispositif visuels d?alarme rouge 2 candélas pose encastrée - 367300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP21
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400154685
Réf. Sonepar
00030367300
Réf. Fournisseur
367300
Marque
Ura
tension nominale (Un):
10...58 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP21
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
encastré
consommation d'électricité:
0.014...0.018 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
0.864 J
source lumineuse:
LED
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI Catégorie O selon la norme NF EN 54-23 Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc) Dispositif de couleur rouge 2cd


