Ura - Enjoliveur Practice - finition gris acier PP - 168134

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Enjoliveur Practice - finition gris acier PP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • hauteur - 11 mm

  • diamètre - 186.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400156894

Réf. Sonepar

00030168134

Réf. Fournisseur

168134

Réf. Commerciale

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

gris

hauteur:

11 mm

diamètre:

186.7 mm

Enjoliveur avec fixation pour porte-étiquette Practice Évolution compatible BAES et LSC - diamètre 187mm - Gris acier

Les Atouts de l'article:

Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolution Maintien la plaque pictogramme sérigraphiée ou universelle De diamètre extérieur de 187 mm Enjoliveur peint gris acier