Ura - Enjoliveur Practice - finition gris anthracite - 168137


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage 
- matériau - plastique 
- couleur - anthracite 
- hauteur - 11 mm 
- diamètre - 186.7 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3613400156924
Réf. Sonepar
00030168137
Réf. Fournisseur
168137
Marque
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
hauteur:
11 mm
diamètre:
186.7 mm
Enjoliveur standard Practice Évolution compatible BAES et LSC - diamètre 187mm - Gris anthracite
Les Atouts de l'article:
Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolution De diamètre extérieur de 187 mm Enjoliveur peint anthracite
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.
Les Atouts de l'article:
Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolution De diamètre extérieur de 187 mm Enjoliveur peint anthracite
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.


