Ura - Enjoliveur standard- finition blanc - Uraone - 168203

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Enjoliveur standard- finition blanc - Uraone

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156382

Réf. Sonepar

00030168203

Réf. Fournisseur

168203

Réf. Commerciale

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

120 mm

longueur:

220 mm

hauteur:

41 mm

Enjoliveur pour BAES et LSC Uraone tout LEDs - Blanc

Les Atouts de l'article:

Dimensions (mm) L x l x H : 120 x 220 x 41 Clipsage direct sur le BAES installé Passage de câble possible sur le dessus ou le dessous