Ura - Enjoliveur standard finition gris - Uraone - 168204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 120 mm
longueur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400156399
Réf. Sonepar
00030168204
Réf. Fournisseur
168204
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
120 mm
longueur:
220 mm
hauteur:
41 mm
Enjoliveur pour BAES et LSC Uraone tout LEDs - Gris
Les Atouts de l'article:
Clipsage direct sur le BAES installé Dimensions : Longueur 220mm / Largeur 120mm / Profondeur 41mm
Les Atouts de l'article:
Clipsage direct sur le BAES installé Dimensions : Longueur 220mm / Largeur 120mm / Profondeur 41mm