Ura - Enjoliveur standard Practice - finition cuivre - 168143


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - plastique
couleur - autre
hauteur - 11 mm
diamètre - 186.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400156948
Réf. Sonepar
00030168143
Réf. Fournisseur
168143
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
plastique
couleur:
autre
hauteur:
11 mm
diamètre:
186.7 mm
Les Atouts de l'article:
Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolution De diamètre extérieur de 187 mm Enjoliveur peint teinte cuivre