Ura - Equerre murale pour BAES et LSC Uralife V pose plafond - 168114V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 64 mm
longueur - 245 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400169122
Réf. Sonepar
00030016912
Réf. Fournisseur
168114V
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
64 mm
longueur:
245 mm
hauteur:
43 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Equerre murale pour installation BAES ou LSC Uralife V perpendiculairement au plan du mur A associer à un BAES ou un LSC Uralife V pose plafond