Ura - Etiquette flèche 45° Uralife V, clipsable et repositionnable - 125037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 100 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400169597
Réf. Sonepar
00030016959
Réf. Fournisseur
125037
Réf. Commerciale
Ura
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
100 mm
largeur:
100 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.25 mm
distance de visibilité du pictogramme:
19 m
Les Atouts de l'article:
Etiquette flèche 45° pour BAES et LSC Uralife V, clipsable et repositionnable