Ura - FACETTE INTERFACE HOMME-MACHINE UGA2 - UR329032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - gris
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400172207
Réf. Sonepar
00030017220
Réf. Fournisseur
UR329032
Marque
Ura
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Non
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
gris
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Oui
imperméable:
Non
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
français
largeur:
216.5 mm
hauteur:
128.8 mm
épaisseur:
0.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non


