Ura - Facettes DAS communs pour CMSI Adressable XL3 - 329026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400157112
Réf. Sonepar
00030329026
Réf. Fournisseur
329026
Réf. Commerciale
Ura
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif
avec matériau de fixation:
Oui
photoluminescent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Chaque facette occupe un emplacement sur un bloc 8 fonctions référence 329020 2 facettes sont dédiées à des DAS commun avec contrôle de position, et une à des DAS commun avec contrôle de position fin de course