Ura - Grille de protection antivandale 80 joules - UR400040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - incolore
largeur - 241 mm
longueur - 346 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400152827
Réf. Sonepar
00030015282
Réf. Fournisseur
UR400040
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
incolore
largeur:
241 mm
longueur:
346 mm
hauteur:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Caisson en polycarbonate transparent 4 points de fixation Livré avec quatre vis anti vandales manœuvrables avec le tournevis ref: 400041