Ura - Grille de protection - BAES & LSC Uralife - UR950305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 160 mm
longueur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3613400150274
Réf. Sonepar
00030015027
Réf. Fournisseur
UR950305
Marque
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
160 mm
longueur:
320 mm
hauteur:
124 mm
Grille de protection pour BAES et LSC Uralife, Uraone et Urajet - IK10 - 20 joules avec 2 points de fixation
Les Atouts de l'article:
Fixation sur poteau rond facile grâce aux fixations sur l'axe Dimensions : Longueur 365mm / Largeur 234mm / Profondeur 98mm Grille en fils d'acier de couleur inox Fixation sur l'axe du produit
Les Atouts de la gamme:
La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Les Atouts de l'article:
Fixation sur poteau rond facile grâce aux fixations sur l'axe Dimensions : Longueur 365mm / Largeur 234mm / Profondeur 98mm Grille en fils d'acier de couleur inox Fixation sur l'axe du produit
Les Atouts de la gamme:
La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.


