Ura - Grille de protection pour BAES et LSC Ambiance - 168002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 259.6 mm
longueur - 399.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400153930
Réf. Sonepar
00030168002
Réf. Fournisseur
168002
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
259.6 mm
longueur:
399.6 mm
hauteur:
107.4 mm
Les Atouts de l'article:
Plusieurs possibilités de fixation grâce aux quatre œillets Dimensions : Longueur 400mm / Largeur 260mm / Profondeur 108mm Grille en fils d'acier de couleur inox Dispose de 4 points de fixation